ELOBAU 35216002 케이블 세트 및 커넥터, 4핀, 10m 크기, 커넥터 포함

항목: CL7NBA 모델 : 35216002
₩ 140,308 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목케이블 세트
케이블 직경4.4 mm
케이블 직경 용인-0.15mm ~ +0.15mm
케이블 길이10 m
케이블 재질PVC
커넥터 타입Torson-ES12 4핀 나사
핀 수4
가닥 수4
와이어 단면0.25제곱 mm

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ELOBAU 35216002 케이블 세트 및 커넥터, 4핀, 10m 크기, 커넥터 포함
₩ 140,308 /단위