ELOBAU 117514E1 안전 센서, 릴레이 내장
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감지기 |
케이블 길이 | 1 m |
LED 디스플레이 | 단색 |
맥스. 작동 전압 | 253V 교류 |
최대 제어 출력에서 스위칭 전류 | 3A |
최대 제어 출력에서 전원 스위칭 | 90W |
최대 제어 출력에서 스위칭 전압 | 30V DC |
최대 안전 출력에서 스위칭 전압 | 30V DC |
최소 작동 전압 | 207V 교류 |
최소 스위칭 거리 | 0.5 mm |
릴레이 제어 출력 수 | 1 |
릴레이 안전 출력 수 | 1 |
크기 | 120 mm X 40 mm X 40 mm |
보관 온도. 범위 | -25도 ~ +55도 씨 |
스위칭 원리 | 마그네틱 |
모델 | 매립형으로 장착할 수 없음 | 작동 빈도 | 작동 유형 | 연결 크기 | 커넥터 크기 | 커넥터 타입 | 연락처 양식 | 지속적인 충격 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | 가능 | - | 앞 | - | M12 X 1 | 4 핀 | 아니 아니 | - | ₩ 179,088 | RFQ
|
114270A0D | - | - | 앞 | - | M8 X 1 | 4 핀 | 아니오/ NC | - | ₩ 177,744 | RFQ
|
171V62VY | 가능 | - | 앞 | - | M12 X 1 | 4 핀 | 아니 아니 | - | ₩ 445,592 | RFQ
|
114270-5 | - | - | 앞 | - | - | - | 아니오/ NC | - | ₩ 212,688 | RFQ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 258,188 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 193,676 | RFQ
|
120272-5 | - | - | 앞 | - | - | - | 아니오/ NC | - | ₩ 201,600 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.