항목 | 진공 펌프 |
암페어 AC | 14.2/7.1 |
밸러스트 | 가스 |
배수량 | CFM 71.0 |
필터 | 고급 메쉬 |
마감재 | 실버 / 그레이 메탈릭 |
HP | 5 |
맥스. dBA | 69 |
모터 유형 | TEFC 연속 의무 |
NPT 입구 | 1.5 " |
오일 용량 | 128 온스 |
전체 높이 | 11 13 / 16 " |
전체 길이 | 30.25 " |
전체 폭 | 16 " |
상 | 3 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 122.85 |
선박 높이 (cm) | 46.48 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 85.85 |
HS 코드 | 8414100000 |
원산지 | DE |
A. 표면이 매끄럽고 미관을 고려하여 페인트 마감 처리된 펌프입니다.
A. 러핑 펌프는 비교적 낮은 진공 수준을 달성하는 데 사용되는 반면, 고진공 펌프는 완벽한 진공에 가깝거나 완벽한 진공 수준에서 매우 낮은 압력 수준을 달성하도록 설계되었습니다.
A.
A. 귀하의 응용 분야에 적합한 진공 펌프 크기를 결정하려면 진공 시스템의 부피, 원하는 배출 속도 및 필요한 최종 진공 수준과 같은 요소를 고려하십시오. 진공 펌프 공급업체나 엔지니어에게 조언을 구하면 특정 요구 사항에 적합한 크기를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 오일 용량 | 암페어 AC | 배수량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC-100 | 96 온스 | 16.2 | CFM 71.0 | 11 13 / 16 " | 30.25 " | 16 " | 3 | 200 | ₩ 14,964,215 | ||
VCB-20 | 12.8 온스 | 0.5/7.5 | CFM 13.0 | 7 1 / 16 " | 16.125 " | 9 5 / 16 " | 1 | 115/230 | ₩ 7,558,075 | ||
VC-50 | 96 온스 | 6.2/3.1 | CFM 35.0 | 10.5 " | 23.75 " | 13.125 " | 3 | 230/460 | ₩ 10,205,825 | ||
VC-75 | 96 온스 | 8.5-8.2/4.1 | CFM 49.0 | 10.5 " | 26 1 / 16 " | 13.125 " | 3 | 208-230/460 | ₩ 12,385,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.