V-VCS 로터리 베인 진공 펌프
이 오일 윤활 방식의 작고 가벼운 펌프는 소음이 없고 경제적입니다. 최대 67dB(A)의 소음 출력을 제공하므로 바쁜 환경에 적합합니다. 그들은 유지 보수의 필요성을 없애고 향상된 오일 미립자 제거를 위해 여과를 줄입니다.
회사의 카탈로그에는 클로, 액체 링, 방사형, 회전식 로브, 회전식 베인 및 스크류 진공 펌프가 포함됩니다. 사이드 채널 송풍기 및 압축기; 공기 공급 캐비닛. 엘모 리에슐레 진공 펌프 밀폐된 장치에서 수분이나 가스 분자를 완전히 제거하도록 설계되었습니다. 습하고 습한 환경에서 고하중 사이클을 견딜 수 있습니다. 이 오일 윤활 로터리 베인 펌프는 로터 양쪽에 베어링이 있어 각 부품에 균일한 하중을 분산시키고 압축, 마찰 및 응축으로 인해 발생하는 열을 제거하기 위한 오일/에어 열교환기입니다. 일부 모델에는 오일 분자가 진공 시스템으로 역류하는 것을 방지하는 진공 체크 밸브와 위험한 배기 오염 물질을 가두는 가스 밸러스트 밸브가 장착되어 있습니다. 12.8, 96 및 128oz 오일 용량으로 제공되며 최대 배기량은 71cfm입니다.
이 오일 윤활 방식의 작고 가벼운 펌프는 소음이 없고 경제적입니다. 최대 67dB(A)의 소음 출력을 제공하므로 바쁜 환경에 적합합니다. 그들은 유지 보수의 필요성을 없애고 향상된 오일 미립자 제거를 위해 여과를 줄입니다.
이 오일 프리 펌프는 착유, 목공, 식품 포장 및 가공을 위한 소형 공냉식 진공 솔루션입니다. 추가 제어 및 에너지 효율성을 위해 VSD 호환 IE3 모터가 있습니다. 작동 압력 수준에 따라 수동 또는 능동 냉각이 가능하며 소음 없는 성능을 위한 배기 소음기 및 방음 덮개가 있습니다.
공기 펌프와 공기 압축기는 동일한 기능을 가지고 있지만 작동 프로세스는 다릅니다. 공기 펌프는 시스템을 통해 액체와 가스를 이동시키도록 설계되었지만 공기 압축기는 가스만 이동시킵니다.
Rietschle Thomas는 위험한 환경에서 사용할 수 있는 측면 채널 및 건식 클로 압축기와 같은 여러 ATEX 인증 압축기를 제공합니다.