ELMA ULTRASONICS S180H 초음파 세척기 5갤런
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초음파 청소기 |
디스플레이 | LED |
최대 온도 | 80도 C |
전반적인 깊이 | 13.4 " |
전체 높이 | 12.6 " |
전체 폭 | 15.4 " |
탱크 용량 | 5 갤런 |
탱크 깊이 | 11.8 " |
탱크 높이 | 7.9 " |
탱크 재질 | 스테인리스 강 |
탱크 폭 | 12.9 " |
타이머 기능 | 가능 |
타이머 범위 | 1 ~ 30 분 |
타입 | S-Extra Power 및 3 가지 Sonic 모드 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8479899885 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 디스플레이 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 탱크 깊이 | 타이머 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10H | S-Extra Power 및 3 가지 Sonic 모드 | 아날로그 | 초음파 청소기 | 4.6 " | 7" | 8.1 " | 3.3 " | 1 ~ 30 분 | ₩ 1,087,940 | ||
S15H | S-Extra Power 및 3 가지 Sonic 모드 | LED | 초음파 청소기 | 7.1 " | 8.3 " | 6.9 " | 5.4 " | 1 ~ 30 분 | ₩ 1,703,345 | ||
P30H | P- 가변 전력 및 주파수, 다용도 | 디지털 | 초음파 청소기 | 7" | 8.7 " | 11.8 " | 5.4 " | 1 ~ 60 분 | ₩ 2,896,810 | ||
P60H | P- 가변 전력 및 주파수, 다용도 | 디지털 | 초음파 청소기 | 7.3 " | 10.6 " | 14.4 " | 5.9 " | 1 ~ 60 분 | ₩ 4,157,895 | ||
P70H | P- 가변 전력 및 주파수, 다용도 | 디지털 | 초음파 청소기 | 7" | 8.7 " | 22.3 " | 5.4 " | 1 ~ 60 분 | ₩ 4,223,100 | ||
P120H | P- 가변 전력 및 주파수, 다용도 | 디지털 | 초음파 청소기 | 10.9 " | 12.6 " | 14.4 " | 9.4 " | 1 ~ 60 분 | ₩ 7,189,000 | ||
P180H | P- 가변 전력 및 주파수, 다용도 | 디지털 | 초음파 청소기 | 13.4 " | 12.6 " | 15.3 " | 11.8 " | 1 ~ 60 분 | ₩ 7,814,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.