항목 | 파손 방지 워터 쿨러 |
냉수 용량 | 8gph |
색상 | 스테인리스 강 |
컴플라이언스 | 접근성, 납, 수질, 전기, 기계 |
압축기 HP | 1/4 |
깊이 | 18.625 " |
완전 부하 암페어 | 5A |
높이 | 20.437 " |
실내 / 실외 / 실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
입구 | 3/8 "튜브 외경 |
실장 형 | 벽 |
조작 | 누름 단추 |
냉각제 | 134A (CFC 없음) |
조정기 | 인라인 흐름, 라인 압력 20 ~ 105psi에서 일정한 흐름 높이 유지 |
UPC | 094902400457 |
전압 | 115 VAC |
물 온도. | 50도 F |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 28.35 |
선박 높이 (cm) | 66.55 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 52.83 |
HS 코드 | 8418690120 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
VRCTL8SC | 36.125 " | ₩ 3,015,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.