플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ELESA LV.A-60-14-AS-M10X68 -ESD-C 레벨링 풋 3136 Lb 블랙 | AF8NZL 29AV14

ELESA LV.A-60-14-AS-M10X68 -ESD-C 레벨링 풋 3136 Lb 블랙

재고 있음 있음
항목: AF8NZL 모델: LV.A-60-14-AS-M10X68 -ESD-C크로스 참조: 29AV14

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 43,977 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수평 발
Base전도성 유리섬유 강화 테코폴리머
기본 Dia.2-21 / 58 "
볼트 길이2 43 / 64 "
건설강철
마감재 아연 도금
높이3 41 / 42 "
마녀27 / 49 "
레벨링 마운트 유형회전식 스터드
부하 용량3136의 파운드
스레드 크기13 / 33 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8487900080

제품 변형

프로덕트모델레벨링 마운트 유형Base기본 Dia.부하 용량스레드 크기볼트 길이건설마감재 가격
ELESA LV.A-70-14-M16X78-ELK 수평 조절 다리 3136파운드 블랙 | AF8NXF 29AU62 LV.A-70-14-M16X78-ELK회전식 스터드폴리 마이드 테크노 폴리머2-31 / 41 "3136의 파운드46 / 73 "3 1 / 14 "강철아연 도금₩ 87,482
ELESA LV.A-80-14-M16X78-ELK 수평 조절 다리 3136 Lb 블랙 | AF8NXG 29AU63 LV.A-80-14-M16X78-ELK회전식 스터드폴리 마이드 테크노 폴리머3-1 / 64 "3136의 파운드46 / 73 "3 1 / 14 "강철아연 도금₩ 85,575
ELESA NDA.Q-25-M12X30 수평 조절 다리 224파운드 블랙 | AF8NXH 29AU64 NDA.Q-25-M12X30활공폴리 마이드 테크노 폴리머61 / 62 "224의 파운드42 / 89 "1 13 / 50 "테크노 폴리머매트 블랙₩ 4,655
ELESA NDA.Q-25-M16X30 수평 조절 다리 336파운드 블랙 | AF8NXJ 29AU65 NDA.Q-25-M16X30활공폴리 마이드 테크노 폴리머61 / 62 "336의 파운드46 / 73 "1 16 / 35 "테크노 폴리머매트 블랙₩ 3,902
ELESA NDA.Q-30-M22X30 수평 조절 다리 560파운드 블랙 | AF8NXK 29AU66 NDA.Q-30-M22X30활공폴리 마이드 테크노 폴리머1-2 / 11 "560의 파운드84 / 97 "1 31 / 82 "테크노 폴리머매트 블랙₩ 3,902
ELESA NDA.Q-40-M22X30 수평 조절 다리 560파운드 블랙 | AF8NXL 29AU67 NDA.Q-40-M22X30활공폴리 마이드 테크노 폴리머1-23 / 40 "560의 파운드84 / 97 "1 31 / 82 "테크노 폴리머매트 블랙₩ 7,350
ELESA NDA.T-25-M12X30 수평 조절 다리 224파운드 블랙 | AF8NXM 29AU68 NDA.T-25-M12X30활공폴리 마이드 테크노 폴리머61 / 62 "224의 파운드42 / 89 "1 13 / 50 "테크노 폴리머매트 블랙₩ 4,340

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ELESA LV.A-60-14-AS-M10X68 -ESD-C 레벨링 풋 3136 Lb 블랙
₩ 43,977 /단위