그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 발 |
Base | 폴리 마이드 테크노 폴리머 |
기본 Dia. | 1-23 / 40 " |
볼트 길이 | 1 31 / 82 " |
건설 | 테크노 폴리머 |
마감재 | 매트 블랙 |
높이 | 1 31 / 82 " |
레벨링 마운트 유형 | 활공 |
부하 용량 | 560의 파운드 |
스레드 크기 | 84 / 97 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8487900080 |
프로덕트 | 모델 | 레벨링 마운트 유형 | Base | 기본 Dia. | 부하 용량 | 스레드 크기 | 볼트 길이 | 건설 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV.A-70-14-M16X78-ELK | 회전식 스터드 | 폴리 마이드 테크노 폴리머 | 2-31 / 41 " | 3136의 파운드 | 46 / 73 " | 3 1 / 14 " | 강철 | 아연 도금 | ₩ 82,512 | ||
LV.A-80-14-M16X78-ELK | 회전식 스터드 | 폴리 마이드 테크노 폴리머 | 3-1 / 64 " | 3136의 파운드 | 46 / 73 " | 3 1 / 14 " | 강철 | 아연 도금 | ₩ 80,692 | ||
NDA.Q-25-M12X30 | 활공 | 폴리 마이드 테크노 폴리머 | 61 / 62 " | 224의 파운드 | 42 / 89 " | 1 13 / 50 " | 테크노 폴리머 | 매트 블랙 | ₩ 4,655 | ||
NDA.Q-25-M16X30 | 활공 | 폴리 마이드 테크노 폴리머 | 61 / 62 " | 336의 파운드 | 46 / 73 " | 1 16 / 35 " | 테크노 폴리머 | 매트 블랙 | ₩ 3,902 | ||
NDA.Q-30-M22X30 | 활공 | 폴리 마이드 테크노 폴리머 | 1-2 / 11 " | 560의 파운드 | 84 / 97 " | 1 31 / 82 " | 테크노 폴리머 | 매트 블랙 | ₩ 3,902 | ||
NDA.T-25-M12X30 | 활공 | 폴리 마이드 테크노 폴리머 | 61 / 62 " | 224의 파운드 | 42 / 89 " | 1 13 / 50 " | 테크노 폴리머 | 매트 블랙 | ₩ 4,340 | ||
NDA.T-30-M16X30 | 활공 | 폴리 마이드 테크노 폴리머 | 1-2 / 11 " | 336의 파운드 | 46 / 73 " | 1 16 / 35 " | 테크노 폴리머 | 매트 블랙 | ₩ 5,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.