플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ELDON JAMES T0-4NK 티셔츠 1/4인치 가시 PVC - 5개 팩 | AB4NYK 1ZJN5

ELDON JAMES T0-4NK 티 1/4인치 가시 PVC - 5개 팩

재고 있음 있음
항목: AB4NYK 모델: T0-4NK교차 참조: 1ZJN5

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 36,890 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목
바브 크기1 / 4 "
기본 소재플라스틱
본체 재질PVC
색상자연의
컴플라이언스RoHs 지령
연결 유형가시 돋친
최대. 압력260 psi @ 70도 F
온도. 범위-80도 ~ 226도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위바브 크기기본 소재본체 재질색상연결 유형최대. 압력파이프 크기가격
ELDON JAMES TO-2SS 티 1/8인치 가시 316l 스테인리스 스틸 | AA9FDC 1CVP7 TO-2SS-50도 ~ 800도 F1 / 8 "금속316L 스테인레스 스틸가시 돋친150의 PSI-₩ 65,012
ELDON JAMES TO-2.5SS 티 5/32인치 가시 316l 스테인리스 스틸 | AA9FDD 1CVP8 TO-2.5SS-50도 ~ 800도 F5 / 32 "금속316L 스테인레스 스틸가시 돋친150의 PSI-₩ 72,730
ELDON JAMES TO-3SS 티 3/16인치 가시 316l 스테인리스 스틸 | AA9FDE 1CVP9 TO-3SS-50도 ~ 800도 F3 / 16 "금속316L 스테인레스 스틸가시 돋친150의 PSI-₩ 89,232
ELDON JAMES TO-4SS 티 1/4인치 가시 316l 스테인리스 스틸 | AA9FDF 1CVR1 TO-4SS-50도 ~ 800도 F1 / 4 "금속316L 스테인레스 스틸가시 돋친150의 PSI-₩ 95,445
ELDON JAMES TO-5SS 티 5/16인치 가시 316l 스테인리스 스틸 | AA9FDG 1CVR2 TO-5SS-50도 ~ 800도 F5 / 16 "금속316L 스테인레스 스틸가시 돋친150의 PSI-₩ 145,092
ELDON JAMES TO-6SS 티 3/8인치 가시 316l 스테인리스 스틸 | AA9FDH 1CVR3 TO-6SS-50도 ~ 800도 F3 / 8 "금속316L 스테인레스 스틸가시 돋친150의 PSI-₩ 161,262
ELDON JAMES TO-8SS 티 1/2인치 가시 316l 스테인리스 스틸 | AA9FDJ 1CVR4 TO-8SS-50도 ~ 800도 F1 / 2 "금속316L 스테인레스 스틸가시 돋친150의 PSI-₩ 189,822

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ELDON JAMES T0-4NK 티 1/4인치 가시 PVC - 5개 팩
₩ 36,890 /단위