그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수 엘보, 90도 |
바브 크기 | 3 / 4 " |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 |
색상 | 자연의 |
연결 유형 | 가시 x MNPT |
최대. 압력 | 260의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -80도 ~ 226도 F |
UPC | 994139816741 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바브 크기 | 본체 재질 | 색상 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1032~1억 | 1 / 16 " | 나일론 | 검정 | 150의 PSI | 10-32 | -50도 ~ 275도 F | ₩ 24,027 | ||
L16~16억 | 1" | 나일론 | 검정 | 150의 PSI | 1" | -50도 ~ 275도 F | ₩ 39,270 | ||
L4~5억 | 5 / 16 " | 나일론 | 검정 | 150의 PSI | 1 / 4 " | -50도 ~ 275도 F | ₩ 23,327 | ||
L6~5억 | 5 / 16 " | 나일론 | 검정 | 150의 PSI | 3 / 8 " | -50도 ~ 275도 F | ₩ 26,950 | ||
L8~4억 | 1 / 4 " | 나일론 | 검정 | 150의 PSI | 1 / 2 " | -50도 ~ 275도 F | ₩ 25,777 | ||
L16-16NK | 1" | 폴리 비닐 리덴 클로라이드 | 자연의 | 260의 PSI | 1" | -80도 ~ 226도 F | ₩ 115,342 | ||
L4-4NK | 1 / 4 " | 폴리 비닐 리덴 클로라이드 | 자연의 | 260의 PSI | 1 / 4 " | -80도 ~ 226도 F | ₩ 47,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.