그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 튜브 |
색상 | 검정 |
경도 | 해안 A : 86 |
내부 Dia. | 5 / 32 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최소 굽힘 반경 | 0.25 " |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -40에서 170F |
UPC | 110992587769 |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 내부 Dia. | 항목 | 최대. 압력 | 최소 굽힘 반경 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAG-4-6 | 청색 클리어 | 0.250 " | 관 재료 | 73 PSI | 1" | 0.375 " | 1 / 16 " | ₩ 984,305 | ||
CFX2-4N | 자연의 | 1 / 8 " | 유연한 튜브 | 150의 PSI | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 240,975 | ||
CFX170-4N | 자연의 | 5 / 32 " | 유연한 튜브 | 150의 PSI | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 25 " | ₩ 229,950 | ||
CFX4-6N | 자연의 | 1 / 4 " | 유연한 튜브 | 73 PSI | 1" | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 388,570 | ||
CFX2-4X | 검정 | 1 / 8 " | 유연한 튜브 | 150의 PSI | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 242,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.