그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플러 감소 |
바브 크기 | 1 / 2 "X 3 / 8" |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | RoHs 지령 |
연결 유형 | 가시 돋친 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 9도 ~ 150도 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 바브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 색상 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-1.5SS | 1 / 8 "X 3 / 32" | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 26,565 | |
C2.5-1.5SS | 5 / 32 "X 3 / 32" | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 39,777 | |
C4-2SS | 1 / 4 "X 1 / 8" | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 39,410 | |
C4-2.5SS | 1 / 4 "X 5 / 32" | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 41,125 | |
C4-3SS | 1 / 4 "X 3 / 16" | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 45,062 | |
C5-4SS | 5 / 16 "X 1 / 4" | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 56,997 | |
C8-4SS | 1 / 2 "X 1 / 4" | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 63,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.