플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ELDON JAMES C10-6NK 리듀싱 커플러 5/8 x 3/8인치 PVC - 5개 팩 | AB4NWZ 1ZJH8

ELDON JAMES C10-6NK 리듀싱 커플러 5/8 x 3/8인치 PVC - 5개 팩

재고 있음 있음
항목: AB4NWZ 모델: C10-6NK크로스 참조: 1ZJH8

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 56,385 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목커플러 감소
바브 크기5 / 8 "X 3 / 8"
기본 소재플라스틱
본체 재질PVC
색상자연의
컴플라이언스RoHs 지령
연결 유형가시 돋친
최대. 압력260 psi @ 70도 F
온도. 범위-80도 ~ 226도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델바브 크기기본 소재본체 재질색상최대. 압력온도. 범위가격
ELDON JAMES C2-1.5SS 리듀싱 커플러 1/8 x 3/32 인치 316l 스테인리스 스틸 | AA9FCJ 1CVL8 C2-1.5SS1 / 8 "X 3 / 32"금속316L 스테인레스 스틸150의 PSI-50도 ~ 800도 F₩ 26,565
ELDON JAMES C2.5-1.5SS 감소 커플러 5/32 x 3/32 인치 316l 스테인리스 스틸 | AA9FCK 1CVL9 C2.5-1.5SS5 / 32 "X 3 / 32"금속316L 스테인레스 스틸150의 PSI-50도 ~ 800도 F₩ 39,777
ELDON JAMES C4-2SS 감소 커플러 1/4 x 1/8 인치 316l 스테인리스 스틸 | AA9FCL 1CVN1 C4-2SS1 / 4 "X 1 / 8"금속316L 스테인레스 스틸150의 PSI-50도 ~ 800도 F₩ 39,410
ELDON JAMES C4-2.5SS 감소 커플러 1/4 x 5/32 인치 316l 스테인리스 스틸 | AA9FCM 1CVN2 C4-2.5SS1 / 4 "X 5 / 32"금속316L 스테인레스 스틸150의 PSI-50도 ~ 800도 F₩ 41,125
ELDON JAMES C4-3SS 감소 커플러 1/4 x 3/16 인치 316l 스테인리스 스틸 | AA9FCN 1CVN3 C4-3SS1 / 4 "X 3 / 16"금속316L 스테인레스 스틸150의 PSI-50도 ~ 800도 F₩ 45,062
ELDON JAMES C5-4SS 감소 커플러 5/16 x 1/4 인치 316l 스테인리스 스틸 | AA9FCP 1CVN4 C5-4SS5 / 16 "X 1 / 4"금속316L 스테인레스 스틸150의 PSI-50도 ~ 800도 F₩ 56,997
ELDON JAMES C8-4SS 리듀싱 커플러 1/2 x 1/4 인치 316l 스테인리스 스틸 | AA9FCQ 1CVN5 C8-4SS1 / 2 "X 1 / 4"금속316L 스테인레스 스틸150의 PSI-50도 ~ 800도 F₩ 63,647

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ELDON JAMES C10-6NK 리듀싱 커플러 5/8 x 3/8인치 PVC - 5개 팩
₩ 56,385 /단위