플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EKLIND 61814 볼 엔드 육각 키 T 7/32인치 9인치 길이 - 4개 팩 | AD9EBQ 4RB89

EKLIND 61814 볼 엔드 육각 키 T 7/32 인치 9 인치 길이 - 4개 팩

재고 있음 있음
항목: AD9EBQ 모델 : 61814크로스 참조: 4RB89

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 49,157 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 엔드 육각 키
팔 길이9"
블레이드 소재합금강
마감재 검은 산화물
핸들 색상빨간색
손잡이 길이4"
손잡이 재질고무
핸들 타입인체 공학적, 미끄럼 방지 쿠션 그립
SAE 또는 미터법SAE
셰이프T
테더 가능표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
팁 크기7 / 32 "
작업 각도최대 35도

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.7
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)26.67
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드8204110060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델측정 유형팔 길이블레이드 소재SAE 또는 미터법셰이프테더 가능팁 크기마감재 패키지 수량가격
EKLIND 19716 볼 엔드 육각 키 6.20인치 L자형 | AB8VWT 29RU93 19716메트릭6.2 "합금강메트릭L표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)8mm빛나는1₩ 9,940
EKLIND 18256 볼 엔드 육각 키 L 7/8인치 12-3/4인치 길이 | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "열처리 된 8650 크롬 니켈 합금 육각 강철SAEL표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)7 / 8 "검은 산화물1₩ 130,970
EKLIND 18264 볼 엔드 육각 키 L 1인치 14-1/4인치 길이 | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "열처리 된 8650 크롬 니켈 합금 육각 강철SAEL표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)1"검은 산화물1₩ 175,892
EKLIND 18203 볼 엔드 육각 키 0.050 2-53/64인치 L - 10개 팩 | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "합금강SAEL표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)0.05 "검은 산화물10₩ 16,030
EKLIND 18204 볼 엔드 육각 키 L 1/16인치 3인치 길이 - 10개 팩 | AD6YXZ 4CR62 18204-3"합금강SAEL표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)1 / 16 "검은 산화물10₩ 17,185
EKLIND 18205 볼 엔드 육각 키 5/64in 3-13/64in L - 10개 팩 | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "합금강SAEL표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)5 / 64 "검은 산화물10₩ 15,872
EKLIND 18206 볼 엔드 육각 키 L 3/32인치 3-3/8인치 L - 10개 팩 | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "합금강SAEL표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)3 / 32 "검은 산화물10₩ 17,622

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EKLIND 61814 볼 엔드 육각 키 T 7/32 인치 9 인치 길이 - 4개 팩
₩ 49,157 /팩