그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 16 진수 키 설정 |
팔 길이 | 9" |
팔 타입 | 긴 |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검정 |
손잡이 재질 | 비닐 |
핸들 타입 | T- 핸들, 비닐 코팅 |
측정 유형 | 메트릭 |
조각 수 | 8 |
사이즈 코드 | M5 |
포함 된 크기 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 팔 길이 | 팔 타입 | 포함 된 크기 | 테더 가능 | 마감재 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11113 | 13 | 1.7 "~ 4.3" | 짧은 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 도금 | 합금강 | L 모양의 | ₩ 26,950 | ||
11122 | 22 | 1.7 "~ 4.3" | 짧은 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 도금 | 합금강 | L 모양의 | ₩ 49,700 | ||
11213 | 13 | 2.8 "~ 6.8" | 긴 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 도금 | 합금강 | L 모양의 | ₩ 37,852 | ||
11222 | 22 | 2.8 "~ 6.8" | 긴 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 도금 | 합금강 | L 모양의 | ₩ 63,735 | ||
11509 | 9 | 1.7 "~ 4.3" | 짧은 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 도금 | 합금강 | L 모양의 | ₩ 27,177 | ||
11609 | 9 | 3 "~ 6.6" | 긴 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 도금 | 합금강 | L 모양의 | ₩ 34,597 | ||
20812 | 8 | 3.7 "~ 5" | ㅁㄴㅇㄹ | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 검정 | 크롬 도금 강철 | 접 | ₩ 22,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.