그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Torx 키 |
팔 길이 | 3 13 / 64 " |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 색상 | 검정 |
손잡이 길이 | 19 / 32 " |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 평원 |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
셰이프 | L |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | T9 |
작업 각도 | 최대 35도 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.