항목 | 할로겐 반사경 램프 |
ANSI 코드 | BTL |
평균 전구 수명 | 500 시간. |
평균 수명 | 500 시간. |
자료 유형 | 중간 사전 초점 (P28s) |
전구 Dia. | 7 / 9 " |
전구 기술 | 할로겐 |
색온도 | 3050K |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 11,000 |
램프 지정 | BTL |
램프 직경 | 7 / 9 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | T6 |
램프 유형 | 싱글 엔드 |
루멘 | 11,000 |
맥스. 전체적인 길이 | 5" |
전체 램프 모양 | T |
전원 | 플러그 앤 플레이 |
주요 응용 프로그램 | 투영 |
러프 서비스 | 아니 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
세 가지 방법 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 500 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8539212080 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | ANSI 코드 | 평균 전구 수명 | 맥스. 전체적인 길이 | 전압 | 와트 | 평균 수명 | 자료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRONG | 27,000 | WRONG | 300 시간. | 4" | 120 | 1000 | 300 시간. | 2 핀 미디엄 (G9.5) | ₩ 84,052 | ||
FLK | 16,500 | FLK | 300 시간. | 3 15 / 16 " | 120 | 575 | 300 시간. | 2 핀 미디엄 (G9.5) | ₩ 116,777 | ||
HPL575 / 115V | 16,520 | HPL575 / 115V | 300 시간. | 3.875 " | 115 | 575 | 300 시간. | 2 핀 미디엄 (G9.5) | ₩ 154,875 | ||
HPL575LL / 115V | 12,360 | HPL575LL / 115V | 2000 시간. | 3.875 " | 115 | 575 | 2000 시간. | 2 핀 미디엄 (G9.5) | ₩ 157,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.