항목 | 다중 톤 신호 |
A | 0.21A @ 125VDC, 0.10A @ 250VDC, 0.32A @ 120VAC, 0.20A @ 240VAC |
색상 | 회색 |
데시벨 | 110db |
깊이 | 8.875 " |
높이 | 13 " |
주택 자재 | 아연 합금 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
설치 | 1/2 "도관 또는 표면 |
온도 운영. | -31도 ~ 104도 F 위험한 장소, -40도 ~ 151도 F 비 위험 장소 |
전압 | 120 / 240VAC, 125 / 250VDC |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 5.94 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 40.01 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8531800030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
5531M-24Y6 | ₩ 3,108,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.