EDWARDS SIGNALING 49A-N5-40WH 깜박이는 신호등, 황색, 120VAC, 6인치 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 깜박임 표시 |
색상 | 호박색 |
지름 | 6" |
높이 | 6-3 / 4 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광원 | 섬광 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL.png, CUL.png |
전압 | 120 / 50Hz에서 60VAC |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 높이 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50R-N5-40WH | 빨간색 | - | 5.875 " | 40W 할로겐 | - | ₩ 646,012 | ||
50A-N5-40WH | 호박색 | - | 5.875 " | 40W 할로겐 | - | ₩ 591,780 | ||
49A-R5 | 호박색 | 0.1 | 6-3 / 4 " | 25W 할로겐 | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
49B-N5-40WH | 파란색 | - | - | 40W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
49B-R5 | 파란색 | 0.1 | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
49C-N5-40WH | - | 0.3 | 6-3 / 4 " | 40W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
49C-R5 | - | 0.1 | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.