EDWARDS SIGNALING 125STRNA1248D 일반 광 출력 스트로브, 12 48V, 황색, 3 1/4인치 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트로브 |
색상 | 호박색 |
지름 | 3-1 / 4 " |
Enclosure | NEMA 4X 인클로저 |
분당 플래시 속도 | 65FPM |
높이 | 3-7 / 8 " |
램프 유형 | 제논 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광원 | 스트로브 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL.png, CUL.png |
전압 | 12 ~ 48VDC |
모델 | 색상 | 현재 평가 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
125STRRNA120A | 호박색 | 0.1 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
125STRRNA120AB | 호박색 | 0.1 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
125STRRNA1248DB | 호박색 | - | - | - | RFQ
|
125STRRNA240A | 호박색 | - | - | - | RFQ
|
125STRRNA240AB | 호박색 | - | - | - | RFQ
|
125STRNB120A | 파란색 | - | 120V | - | RFQ
|
125STRNB120AB | 파란색 | - | 120V | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.