EDWARDS SIGNALING 107XBRBMG120A LED 깜박임 또는 계속 켜져 있는 비콘, 120V, 녹색
항목: CF4LVX
모델: 107XBRBMG120A
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 깜박임 표시 |
색상 | 초록색 |
전압 | 120V |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
107XBRBMA120A | 호박색 | 120V | - | RFQ
| |
107XBRBMA24D | 호박색 | 24V | - | RFQ
| |
107XBRBMB120A | 파란색 | 120V | - | RFQ
| |
107XBRBMB24D | 파란색 | 24V | - | RFQ
| |
107XBRBMG24D | 초록색 | 24V | - | RFQ
| |
107XBRBMR120A | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
107XBRBMR24D | - | 24V | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.