EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTR-R5 스트로브 비콘, 빨간색, 240V, 7인치 직경
항목: CF4LVQ
모델: 107DV2PSTR-R5
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 라이트 |
지름 | 7" |
높이 | 10-1 / 4 " |
허브 | 1 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
광원 | 스트로브 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL, CUL |
전압 | 240 / 50Hz에서 60VAC |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
107DV2BSTA-N5 | 호박색 | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
107DV2BSTA-R5 | 호박색 | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
107DV2BSTB-N5 | 파란색 | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
107DV2BSTB-R5 | 파란색 | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
107DV2BSTC-N5 | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
107DV2BSTC-R5 | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
107DV2BSTG-N5 | 초록색 | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.