EDWARDS SIGNALING 105HISTG-EK 스트로브, 녹색, 12/48VDC, 4 1/2인치 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트로브 |
색상 | 초록색 |
지름 | 4-1 / 2 " |
높이 | 6-3 / 4 " |
광원 | 스트로브 |
자재 | 폴리 카보네이트 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL, CSA 승인 |
전압 | 12 ~ 48VDC |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105히스타-EK | 호박색 | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105히스트B-EK | 파란색 | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTC-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTM-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HIST-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
3000SDA-EK | 호박색 | 0.13에서 0.275A | 5" | 3-1 / 2 " | - | RFQ
| |
3000SDB-EK | 파란색 | 0.275 | 5" | 3-1 / 2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.