항목 | 할로겐 램프 |
현재 평가 | 0.11 |
지름 | 3" |
Enclosure | NEMA 3R/4X, IP65 |
높이 | 15-1 / 2 " |
램프 유형 | 12W 할로겐 |
광원 | 섬광 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL(캐나다 및 미국) |
전압 | 120 VAC |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
102LS-FINH-G1 | 0.32 | 9W 할로겐 | 24 VDC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.