항목 | 할로겐 램프 |
현재 평가 | 0.32 |
외형 치수 | 3 "x 3-5 / 8" |
Enclosure | NEMA 3R/4X, IP65 |
분당 플래시 속도 | 65FPM |
램프 유형 | 9W 할로겐 |
광 출력 | 52 루멘 |
광원 | 섬광 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL, CSA, CE |
전압 | 24 VDC |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
102LS-FINH-N5 | 0.11 | 12W 할로겐 | 120 VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.