항목 | 비콘 깜박임 표시 |
색상 | 파란색 |
현재 평가 | 0.215 |
지름 | 6" |
높이 | 18.12 " |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광원 | 깜박임/켜짐 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL(캐나다 및 미국) |
전압 | 24 VDC |
모델 | 색상 | 현재 평가 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
101XBRMA120A | 호박색 | - | 120V | - | RFQ
|
101XBRMA24D | 호박색 | 0.215 | 24 VDC | - | RFQ
|
101XBRMB120A | 파란색 | 0.108 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
101XBRMG120A | 초록색 | 0.108 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
101XBRMG24D | 초록색 | 0.215 | 24 VDC | - | RFQ
|
101XBRMR120A | - | 0.108 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
101XBRMR24D | - | 0.215 | 24 VDC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.