항목 | Glow-in-the-Dark 마킹 테이프 |
접착력 | 60 온스 / 인치 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 축광 |
Mfr. 시리즈 | 글로 브라이트 |
선박 중량 (kg) | 4.86 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 17.15 |
선박 폭 (cm) | 17.15 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
7520-2 | - | ₩ 332,744 | ||
7510-2 | 60 온스 / 인치 | ₩ 208,159 | ||
7550-1 | 60 온스 / 인치 | ₩ 528,815 | ||
50F-1STP | 60 온스 / 인치 | ₩ 2,775,591 | ||
7760-1-STP- 롤 -N | 190 온스 / 인치 | ₩ 229,533 | ||
50F-1 | 60 온스 / 인치 | ₩ 2,643,576 | ||
7520-2- 스트라이프 -B | 60 온스 / 인치 | ₩ 329,038 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.