EDSAL 1UFE1 보관 캐비닛 탄 78인치 H 36인치 너비
항목: AB3MQJ
모델: 1UFE1
가용성 확인
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
₩ 732,305 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
조립 | 미 조립 |
캐비닛 색상 | 탄 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 24 |
처리 | 하나의 |
잠금 시스템 | 3 포인트 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 175의 파운드 |
강도 등급 | 산업(공업) |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 51.48 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 209.55 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.