항목 | 연마 폭발 캐비닛 |
80 PSI에서 필요한 CFM | 12 |
공칭 사이즈 | 40 x 38 " |
전반적인 깊이 | 39 " |
전체 높이 | 96 " |
전체 폭 | 42 " |
타입 | 압력 공급 |
선박 중량 (kg) | 233.6 |
선박 높이 (cm) | 233.68 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8424309000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 사이즈 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101694DG-A | 36 x 24 " | 25 " | 65 " | 60 " | 압력 공급 | ₩ 4,625,442 | ||
101697WDG-A | 48 x 24 " | 54 " | 71 " | 51 " | 압력 공급 | ₩ 10,049,235 | RFQ
| |
101699WD-A | - | 96 " | 108 " | 51 " | 압력 | ₩ 12,600,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.