항목 | 연마 폭발 캐비닛 |
내각 재질 | 강철 |
80 PSI에서 필요한 CFM | 12 |
디자인 | 바닥 |
크기 | 40 "X 48"X 48 " |
전반적인 깊이 | 96 " |
전체 크기 | 108 "X 51"X 96 " |
전체 높이 | 108 " |
전체 폭 | 51 " |
타입 | 압력 |
작업 폭 | 12 "X 24" |
선박 중량 (kg) | 468.9 |
선박 높이 (cm) | 243.84 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 사이즈 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101694DG-A | 36 x 24 " | 25 " | 65 " | 60 " | 압력 공급 | ₩ 4,625,442 | ||
102760G-A | 40 x 38 " | 39 " | 96 " | 42 " | 압력 공급 | ₩ 9,901,535 | RFQ
| |
101697WDG-A | 48 x 24 " | 54 " | 71 " | 51 " | 압력 공급 | ₩ 10,049,235 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.