항목 | 컴 파트먼트 박스 |
색상 | 레드 / 블랙 |
구획 깊이 | 변하기 쉬운 |
구획 높이 | 변하기 쉬운 |
구획 폭 | 변하기 쉬운 |
래치 유형 | 두 |
자재 | 폴리 프로필렌, 폴리스티렌 |
구획 수 | 25 |
전반적인 깊이 | 11 " |
전체 높이 | 3" |
전체 폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 구획 수 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-4536B | 6 개 대형, 6 개 소형 | 14 " | 17.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.