항목 | 전기 기사 가위 |
조절할 수 있는 | 아니 |
블레이드 에지 | 부드럽게 |
블레이드 소재 | AISI 420 스테인리스 |
최첨단 | 칼 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 반지와 반지 |
손잡이 재질 | 나일론과 섬유 |
핸들 스타일 | 직진 |
핸들 타입 | 절연, 성형 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
절단 길이 | 1.875 " |
전체 길이 | 5.75 " |
포인트 타입 | 스트레이트, 샤프 |
주요 응용 프로그램 | 전기 및 통신 |
팁 모양 | 날카로운 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.