그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 축 팬 |
베어링스 | 공 |
블레이드 소재 | 유리 섬유 강화 플라스틱 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 40 |
dBA의 | 29 |
깊이 | 1-17 / 64 " |
팬 RPM | 2250 |
높이 | 3.625 " |
하우징 마감 | 블랙 그린 |
주택 자재 | 유리 섬유 강화 플라스틱 |
IP 등급 | 20 |
맥스. 주변 온도. | 167도 F |
모터 절연 | 클래스 E |
모터 유형 | DC |
설치 | 플랜지 |
장착 위치 | 보편적 인 |
셰이프 | 사각형. |
전압 | 12 VDC |
폭 | 3.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | HU |
프로덕트 | 모델 | 높이 | A | 블레이드 소재 | 하우징 마감 | 주택 자재 | Hz | IP 등급 | 맥스. 주변 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACi4410HH | 4 11 / 16 " | 0.082 | 유리 섬유 강화 폴리 아미드 | 검정 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 | 50/60 | 20 | 167도 F | ₩ 190,120 | ||
W2E200-HK86-01 | 8.875 " | 0.58/0.7 | 강판 | 블랙 그린 | 캐스트 알루미늄 | 50/60 | 44 | 140 / 149F | ₩ 499,152 | ||
W2E200-HK38-01 | 8.875 " | 0.29/0.35 | 강판 | 블랙 그린 | 캐스트 알루미늄 | 50/60 | 44 | 140 / 149F | ₩ 499,152 | ||
W2E250-HJ32-01 | 11 " | 1.42 | 강판 | 블랙 그린 | 캐스트 알루미늄 | 60 | 44 | 122 F | ₩ 626,045 | ||
3314NH3 | 3.625 " | - | 유리 섬유 강화 플라스틱 | 블랙 그린 | 유리 섬유 강화 플라스틱 | - | 20 | 158도 F | ₩ 119,682 | ||
3312NH | 3.625 " | - | 유리 섬유 강화 플라스틱 | 블랙 그린 | 유리 섬유 강화 플라스틱 | - | 20 | 167도 F | ₩ 105,262 | ||
3314NN | 3.625 " | - | 유리 섬유 강화 플라스틱 | 블랙 그린 | 유리 섬유 강화 플라스틱 | - | 20 | 167도 F | ₩ 105,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.