ULTRA-DEX USA CNGA 시리즈, 다이아몬드 카바이드 인서트
필터
코팅: PCBN , 절단 방향: 중립의 , 새겨진 원: 0.5 " , 모양 삽입: 다이아몬드 , 인서트 두께: 0.188 " , 장착 구멍 직경: 0.203 " , 장착 스타일: 클램프 및 잠금 핀 , 모서리 수: 2 , 갈퀴: 부정 , 스타일: CNGA
스타일 | 모델 | ANSI 번호 | 학년 | 인서트 사이즈 | 코 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F431, F2 GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Talkies pro Adultis Long Range, Adultis Long Range, Range, Range | F431, F2 GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Talkies pro Adultis Long Range, Adultis Long Range, Range, Range | prior channel in FM modus | 431 | 0.015 " | ₩ 164,307 | |
A | F431, F2 GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Talkies pro Adultis Long Range, Adultis Long Range, Range, Range | F431, F2 GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Talkies pro Adultis Long Range, Adultis Long Range, Range, Range | prior channel in FM modus | 431 | 0.015 " | ₩ 164,307 | |
A | F432, F2 GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Talkies pro Adultis Long Range, Adultis Long Range, Range, Range | F432, F2 GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Talkies pro Adultis Long Range, Adultis Long Range, Range, Range | prior channel in FM modus | 432 | 0.031 " | ₩ 161,997 | |
A | F432, F2 GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Talkies pro Adultis Long Range, Adultis Long Range, Range, Range | F432, F2 GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, GMRS Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Walkie Talkies pro Adultis Long Range, Talkies pro Adultis Long Range, Adultis Long Range, Range, Range | prior channel in FM modus | 432 | 0.031 " | ₩ 164,307 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 압축기 모터
- 마스터 세트
- 유연한 덕트
- 필름 및 씰 디스펜서
- 구리 포일 롤
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 도르래 및 풀리
- 전기관련 테스터
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 유압 공구
- DAYTON 밴드 V-벨트, 유형 3V
- BRADY 키가있는 Alike Extended Shackle Padlock
- WERA TOOLS Torq 세트 스크루 드라이버 파워 비트
- APPROVED VENDOR 니플, 4 인치, 나사산, 스테인리스 스틸
- KERN AND SOHN 입체현미경 스탠드
- GRUVLOK 표준 윤활제
- SPEARS VALVES PVC 가시 인서트 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 인서트 x 인서트
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 조립 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- VOLLRATH 소스 냄비 덮개
- BROWNING 그립노치 A 시리즈 벨트