EBERBACH E7906 고토크 오버헤드 교반기, 방폭형, 115V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 활동가 |
높이 | 28.6 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 26.6 " |
속도 | 30-300RPM |
토크 | 1616 온스 |
전압 | 115V |
폭 | 13.5 " |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 속도 | 토크 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E7113 | 10.6 " | 14 " | 20-625RPM | - | 5.5 " | ₩ 7,636,356 | |
E7113.25 | 10.6 " | 14 " | 20-625RPM | - | 5.5 " | ₩ 7,636,356 | RFQ
|
E7123 | 10.6 " | 14 " | 20-625RPM | - | 5.5 " | ₩ 6,681,818 | |
E7123.25 | 10.6 " | 14 " | 20-625RPM | - | 5.5 " | ₩ 8,590,911 | RFQ
|
E7200 | 9" | 9" | 100-2500RPM | - | 4" | ₩ 5,453,509 | RFQ
|
E7200.25 | 9" | 9" | 100-2500RPM | 55 온스 | 4" | ₩ 2,672,727 | RFQ
|
E7213 | 10.6 " | 14 " | 100-2500RPM | - | 5.5 " | ₩ 7,636,356 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.