EBERBACH E7113.25 하이 토크 교반기, 230V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 활동가 |
정확성 | 1% |
지름 | 5 / 16 " |
높이 | 10.6 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 14 " |
자재 | 알류미늄 |
속도 | 20-625RPM |
전압 | 230V |
폭 | 5.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 속도 | 토크 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7113 | 10.6 " | 14 " | 20-625RPM | - | 5.5 " | ₩ 7,636,356 | ||
E7123 | 10.6 " | 14 " | 20-625RPM | - | 5.5 " | ₩ 6,681,818 | ||
E7123.25 | 10.6 " | 14 " | 20-625RPM | - | 5.5 " | ₩ 8,590,911 | RFQ
| |
E7200 | 9" | 9" | 100-2500RPM | - | 4" | ₩ 5,453,509 | RFQ
| |
E7200.25 | 9" | 9" | 100-2500RPM | 55 온스 | 4" | ₩ 2,672,727 | RFQ
| |
E7213 | 10.6 " | 14 " | 100-2500RPM | - | 5.5 " | ₩ 7,636,356 | ||
E7223 | 10.6 " | 14 " | 100-2500RPM | - | 5.5 " | ₩ 8,113,633 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.