항목 | 커팅 밀 |
지름 | 7.75 " |
높이 | 22 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 26 " |
자재 | 스테인리스 강 |
속도 | 0-1740의 RPM |
토크 | 11.6 Nm 수준 |
타입 | 디지털 |
전압 | 115V |
폭 | 22 " |
원산지 | US |
모델 | 전압 | 자재 | Hz | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E3703 | 115V | 강철 | 50/60 | 0 ~ 1200RPM | ₩ 53,020,227 | |
E3703.25.S | 230V | 스테인리스 강 | 50 | 0 ~ 1200RPM @ 115V, 0 ~ 2500RPM @ 230V | ₩ 64,145,454 | RFQ
|
E3703.25.SC | 230V | 316 cGMP 스테인리스 스틸 | 50 | 0 ~ 1200RPM @ 115V, 0 ~ 2500RPM @ 230V | ₩ 77,890,909 | RFQ
|
E3703.카나 | 115V | 스테인리스 강 | 60 | 0 ~ 3000RPM | ₩ 85,909,090 | RFQ
|
E3703.26.S | 230V | 스테인리스 강 | 60 | 0 ~ 1200RPM @ 115V, 0 ~ 2500RPM @ 230V | - | RFQ
|
E3703.26.SC | 230V | 316 cGMP 스테인리스 스틸 | 60 | 0 ~ 1200RPM @ 115V, 0 ~ 2500RPM @ 230V | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.