항목 | 커팅 밀 |
연속 토크 | 11.6 Nm 수준 |
지름 | 7.75 " |
높이 | 22 " |
Hz | 60 |
길이 | 26 " |
자재 | 316 cGMP 스테인리스 스틸 |
최대. 토크 | 26.5 Nm 수준 |
속도 | 0 ~ 1200RPM @ 115V, 0 ~ 2500RPM @ 230V |
전압 | 230V |
폭 | 22 " |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 자재 | Hz | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3703 | 115V | 강철 | 50/60 | 0 ~ 1200RPM | ₩ 53,020,227 | ||
E3703.SS | 115V | 스테인리스 강 | 50/60 | 0-1740의 RPM | ₩ 71,272,727 | RFQ
| |
E3703.25.S | 230V | 스테인리스 강 | 50 | 0 ~ 1200RPM @ 115V, 0 ~ 2500RPM @ 230V | ₩ 64,145,454 | RFQ
| |
E3703.25.SC | 230V | 316 cGMP 스테인리스 스틸 | 50 | 0 ~ 1200RPM @ 115V, 0 ~ 2500RPM @ 230V | ₩ 77,890,909 | RFQ
| |
E3703.카나 | 115V | 스테인리스 강 | 60 | 0 ~ 3000RPM | ₩ 85,909,090 | RFQ
| |
E3703.26.S | 230V | 스테인리스 강 | 60 | 0 ~ 1200RPM @ 115V, 0 ~ 2500RPM @ 230V | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.