Eberbach E3700.35 | 커팅 밀, 단일 속도, 230v, 3상, 크기 8인치 | Raptor Supplies 대한민국
EBERBACH E3700.35 커팅 밀, 단일 속도, 230V, 3상, 크기 8인치 | CE2DWY

EBERBACH E3700.35 커팅 밀, 단일 속도, 230V, 3상, 크기 8인치

항목: CE2DWY 모델 : E3700.35
₩ 40,090,909 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목커팅 밀
지름7.75 "
높이49 "
HP4
Hz50/60
길이26 "
자재강철
3
속도920 RPM
토크7.74 Nm 수준
전압230V
20 "

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델전압Hp속도가격
EBERBACH E3700.00 커팅 밀, 단일 속도, 115V, 크기 8인치 | CE2DWV E3700.00120V1.51920 RPM₩ 36,356,727
RFQ
EBERBACH E3700.25 커팅 밀, 단일 속도, 230V, 50Hz, 크기 8인치 | CE2DWW E3700.25220V1.51920 RPM₩ 37,703,272
RFQ
EBERBACH E3700.26 커팅 밀, 단일 속도, 230V, 60Hz, 크기 8인치 | CE2DWX E3700.26----₩ 32,072,727
RFQ
EBERBACH E3700.45 커팅 밀, 단일 속도, 400V, 50Hz, 3상, 크기 8인치 | CE2DWZ E3700.45480V43920 RPM₩ 36,654,545
RFQ
EBERBACH E3700.46 커팅 밀, 단일 속도, 460V, 60Hz, 3상, 크기 8인치 | CE2DXA E3700.46480V53920 RPM₩ 36,654,545
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EBERBACH E3700.35 커팅 밀, 단일 속도, 230V, 3상, 크기 8인치
₩ 40,090,909 /단위