항목 | 원형 톱날 |
아버 홀 | 3 / 4 " |
블레이드 직경 | 10 " |
블레이드 타입 | 호스 절단 |
절삭 깊이 | 1.5 " |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
사용하기위한 | 호스 커터 |
후크 각도 | 10.0 학위 |
절단 | 0.093 " |
최대 RPM | 3600 |
이의 수 | 없음 |
판 두께 | 0.093 " |
주요 응용 프로그램 | 스페셜티 |
팁 재질 | 스테인리스 강 |
치아 갈기 | 부드럽게 |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.