그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어셈블리 |
와 호환 | 석유 및 수성 유체 |
덮개 | 인조 고무 |
대시 크기 | 8 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 36 " |
직경 외부 호스. | 0.79 " |
JIC 크기 | 3 / 4-16 |
맥스. 운영 PSI | 3500 |
최소 굽힘 반경 | 3.5 " |
보강 | 편조 탄소강 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40에서 212F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 고압 |
무게 / 피트. | 0.34 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
모델 | 보강 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 온도. 범위 | 튜브 재질 | 타입 | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-36WH | 구조 | 4 | 1 / 4 " | -65 ~ 200 F | 열가소성 물질 | 서부 제설기 | 36 " | 0.53 " | - | RFQ
|
4-45MH | 구조 | 4 | 1 / 4 " | -65 ~ 200 F | 열가소성 물질 | 메이어 제설기 | 45 " | 0.53 " | - | RFQ
|
R2-12-24M | 편조 탄소강 | 12 | 3 / 4 " | -40에서 212F | 인조 고무 | 고압 | 24 " | 1.08 " | ₩ 96,530 | |
R2-12-36M | 편조 탄소강 | 12 | 3 / 4 " | -40에서 212F | 인조 고무 | 고압 | 36 " | 1.08 " | ₩ 108,605 | |
R2-12-48M | 편조 탄소강 | 12 | 3 / 4 " | -40에서 212F | 인조 고무 | 고압 | 48 " | 1.08 " | ₩ 126,542 | |
R2-12-60M | 편조 탄소강 | 12 | 3 / 4 " | -40에서 212F | 인조 고무 | 고압 | 60 " | 1.08 " | ₩ 135,502 | |
R2-12-72M | 편조 탄소강 | 12 | 3 / 4 " | -40에서 212F | 인조 고무 | 고압 | 72 " | 1.08 " | ₩ 158,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.