Eaton Kd3400 회로 차단기, 피드스루, 3P | Raptor Supplies 대한민국
EATON KD3400 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, K-프레임, Kd, ​​완전 차단기 | AG8QYL 46MY12

EATON KD3400 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, K-프레임, Kd, ​​완전 차단기

재고 있음 있음
항목: AG8QYL 모델 : KD3400크로스 참조: 46MY12

그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 11,784,500 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AIC 등급35kAIC @ 480V
A400
프레임 유형KD
극 수3
UPC786679349199
전압600V
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 6.53
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)18.42
선박 폭 (cm)17.15

제품 세부 사항 :

  • 과부하 또는 단락 발생을 방지하도록 설계된 시리즈 C 완전한 몰드 케이스 회로 차단기
  • 순간 및 장기간 전류 제한 보호 기능을 모두 제공하는 열자기 트립 장치가 특징입니다.
  • 3/0 AWG ~ 250 MCM 범위의 와이어 크기 수용 가능
  • 라인 측 및 부하 측 러그 단자가 장착되어 있어 설치 및 수리 서비스가 용이합니다.
  • UL 등록, CSA / CCC 인증 및 CE 마크

제품 변형

프로덕트모델A가격
EATON KD3250 C K 프레임 조립형 회로 차단기, 250 A | AG8QYH 46MY09 KD3250250₩ 11,264,190
EATON KD3300 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, K-프레임, Kd, ​​완전 차단기 | AG8QYJ 46MY10 KD3300300₩ 11,264,190
EATON KD3350 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, K-프레임, Kd, ​​완전 차단기 | AG8QYK 46MY11 KD3350350₩ 9,847,932

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON KD3400 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, K-프레임, Kd, ​​완전 차단기
₩ 11,784,500 /단위