항목 | 회로 차단기 |
AIC 등급 | 65kAIC @ 480V |
A | 200 |
프레임 유형 | JD |
극 수 | 3 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 5.63 |
선박 높이 (cm) | 10.49 |
선박 길이 (cm) | 10.31 |
선박 폭 (cm) | 10.49 |
프로덕트 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HJD3250 | 250 | ₩ 5,271,914 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.