항목 | 유압 호스 압착기 |
생산 능력 | 1-1 / 4에서 |
압착력 | 10,000 파운드 |
깊이 | 25-3 / 4 " |
높이 | 28.5 " |
턱 길이 | 1.75 " |
턱 폭 | 3 / 4 " |
길이 | 25.75 " |
최대. 압력 | 10,000의 PSI |
폭 | 12.75 " |
선박 중량 (kg) | 113.4 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8462290050 |
원산지 | US |
A. 이 기계는 최대 10톤의 압착력을 제공합니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.