그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스 플라이 서 |
대시 크기 | 10 |
호스 내부 직경. | 0.5 " |
직경 외부 호스. | 0.78 " |
자재 | 강철 |
최대 일의 압박감 | 500 PSI |
최소 파열 압력 | 2000 PSI |
냉매 유형 | 134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 및 R404A |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FJ3045-0606S | 6 | 0.31 " | 0.58 " | ₩ 64,767 | ||
FJ3045-0808S | 8 | 0.41 " | 0.7 " | ₩ 77,315 | ||
FJ3045-1212S | 12 | 0.63 " | 0.98 " | ₩ 96,635 | ||
FJ3058-01-0606S | 6 | 0.31 " | 0.58 " | ₩ 61,635 | ||
FJ3058-02-0808S | 8 | 0.51 " | 0.7 " | ₩ 62,702 | ||
FJ3058-03-1010S | 10 | 0.5 " | 0.78 " | ₩ 75,197 | ||
FJ3058-04-1212S | 12 | 0.63 " | 0.98 " | ₩ 82,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.