그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 1.43 |
남성 ORS 크기 (인치) | 11 / 16 "-16 |
남성 SAE 크기 (인치) | 3 / 4 "-16 |
최대 일의 압박감 | 9000 |
나사 유형 | 남성 ORS |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF2068T0404S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.18 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 65,975 | |
FF2068T0604S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.22 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 109,725 | |
FF2068T0606S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.3 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 57,295 | |
FF2068T0806S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.29 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 91,665 | |
FF2068T0808S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.43 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 58,660 | |
FF2068T1008S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.59 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 135,030 | |
FF2068T1010S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.76 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 68,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.