그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 직진 |
여성 SAE 크기 (인치) | 1-5/16-12 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.79 " |
남성 SAE 크기 (인치) | 1-1/16-12 |
최대 일의 압박감 | 1600 PSI |
나사 유형 | 남성 ORB-여성 ORB |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FF1010-0406S | 1.260 " | 3500의 PSI | ₩ 16,747 | |
FF1010-0604S | 1.06 " | 4500 PSI | ₩ 12,915 | |
FF1010-1006S | 0.81 " | 3500의 PSI | ₩ 14,560 | |
FF1010-1008S | 1.25 " | 3000의 PSI | ₩ 39,270 | |
FF1010-1206S | 1" | 3500의 PSI | ₩ 31,885 | |
FF1010-1208S | 1" | 3000의 PSI | ₩ 17,150 | |
FF1010-1210S | 1.44 " | 2500 PSI | ₩ 23,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.