그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | IEC 보조 보호기 |
AC 전압 등급 | 277 VAC |
A | 32 |
곡선 유형 | D |
DC 전압 등급 | 48 VDC |
깊이 | 72.6mm |
길이 | 84.7mm |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 4 AWG |
최소 와이어 크기 | 18 AWG |
설치 | DIN 레일 |
극 수 | 1 |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 17.7mm |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 18.11 |
선박 길이 (cm) | 12.12 |
선박 폭 (cm) | 9.37 |
HS 코드 | 8536200040 |
모델 | AC 전압 등급 | A | 곡선 유형 | DC 전압 등급 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ-B1 / 1-SP | 277 VAC | 1 | B | 48 VDC | 1 | 17.7mm | ₩ 144,952 | |
FAZ-B2 / 1-SP | 277 VAC | 2 | B | 48 VDC | 1 | 17.7mm | ₩ 154,000 | |
FAZ-B3 / 1-SP | 277 VAC | 3 | B | 48 VDC | 1 | 17.7mm | ₩ 149,345 | |
FAZ-C25 / 2 | 277 / 480 VAC | 25 | C | 96 VDC | 2 | 36mm | ₩ 254,380 | |
FAZ-C32 / 2 | 277 / 480 VAC | 32 | C | 96 VDC | 2 | 36mm | ₩ 320,250 | |
FAZ-C40 / 2 | 277 / 480 VAC | 40 | C | 96 VDC | 2 | 36mm | ₩ 374,972 | |
FAZ-C50 / 2 | 277 / 480 VAC | 50 | C | 96 VDC | 2 | 36mm | ₩ 454,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.