플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON FAZ-C32/3-NA 소형 회로 차단기, 32A, C 곡선 | AF6MJD 19YG69

EATON FAZ-C32/3-NA 소형 회로 차단기, 32A, C 곡선

재고 있음 있음
항목: AF6MJD 모델: FAZ-C32/3-NA크로스 참조: 19YG69

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 297,808 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소형 회로 차단기
AC 전압 등급277 / 480 VAC
A32
곡선 유형C
DC 전압 등급48 / 96 VDC
깊이2.25 "
EAN4015081021307
프레임 크기40
길이3"
맥스. AIR 등급10kA
맥스. 와이어 크기6 AWG
최소 와이어 크기18 AWG
설치DIN 레일
극 수3
터미널 연결7월
여행 유형열 자기
2.09 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)10.49
선박 길이 (cm)5.33
선박 폭 (cm)7.54
HS 코드8536200040

제품 세부 사항 :

  • 리셉터클 회로, 모터 제어 회로, 부하 회로 및 HACR 등급 내부/외부 장비와 같은 제어 패널 애플리케이션용으로 설계된 FAZ-NA 시리즈 MCB
  • UL, CSA 및 IEC 등재
  • 회로를 손상시킬 수있는 과도한 전류 흐름을 줄이기 위해 단락 중단을 제공합니다.
  • 토글은 필요에 따라 ON 및 OFF 위치 모두에서 밀봉 될 수 있습니다.
  • XNUMX 단계 열 자기 보호 기능으로 안정적이고 안전한 작동
  • 정확한 접촉 위치를 보여주는 적색 / 녹색 표시 등

제품 변형

프로덕트모델A곡선 유형DC 전압 등급깊이극 수가격
EATON FAZ-C20/2-NA 소형 회로 차단기, 20A, C 곡선, 2극, 480VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "₩ 201,021
EATON FAZ-C25/2-NA 소형 회로 차단기 25a C 커브 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "₩ 201,021
EATON FAZ-C30/2-NA 소형 회로 차단기 30a C 커브 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "₩ 201,021
EATON FAZ-C32/2-NA 소형 회로 차단기, 32A, 2P | AF6KUH19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "₩ 201,021
EATON FAZ-C1/1-NA-SP 소형 회로 차단기, C 곡선, 1A, 277/480VAC, 러그 | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "₩ 101,341
EATON FAZ-C2/1-NA-SP 소형 회로 차단기, 2A, C 곡선, 1P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "₩ 101,341
EATON FAZ-C3/1-NA-SP 소형 회로 차단기, C-곡선, 3A, 480VAC, 1P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "₩ 101,341

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON FAZ-C32/3-NA 소형 회로 차단기, 32A, C 곡선
₩ 297,808 /단위