그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접촉기 |
보조 접촉 양식 | 1NO |
코일 볼트 | 24V 교류 |
깊이 | 5.6 " |
완전 부하 암페어 | 45 |
높이 | 3.4 " |
HP @ 1 상-120V | 3 마력 |
HP @ 1 상-240V | 7 1/2마력 |
HP @ 3 상-208V | 10 마력 |
HP @ 3 상-240V | 15 마력 |
HP @ 3 상-480V | 25 마력 |
HP @ 3 상-575V | 25 마력 |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
극 수 | 3 |
폭 | 4.8 " |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
원산지 | 도미니카 공화국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.